AE1型 ボールバルブ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径R1/2×G1/2 注文コード73983605 品番AE1-13
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は呼び径・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
AE1-13M-S、AE1-20M-Sは日本水道協会認証登録品。

呼び径R1/2×G1/2 寸法L(mm)54 使用温度範囲(℃)-15〜100 材質(本体)黄銅 寸法H(mm)45 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最小内径(Φmm)10 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39237459
2023-04-15
用途:
配管
石崎サービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

普通に使えます。
歪みとか、バリを気にせずにネジ込みが出来ました。

対象商品:
39237459
2022-11-07
用途:
コンプレッサーの配管用

他社の製品より背が低いので購入しました。仕上げも良い製品なので、今後も使用したいと考えています。

対象商品:
39237459
2019-05-29
用途:
マイクロバブル発生装置のスイッチコックとして
株式会社ホルス 様 (卸売・小売業)

このオンダのボールバルブは、スパナで挟みやすい構造で、非常にいい商品です。
値段が安く、色違いのキャップを付属してくれれば、★5個ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする