曜日別特売
AE1-13M-S AE1型 ボールバルブ オンダ製作所 73983639

AE1-13M-S AE1型 ボールバルブ オンダ製作所 73983639
AE1-13M-S AE1型 ボールバルブ オンダ製作所 73983639

AE1型 ボールバルブ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径R1/2×G1/2注文コード73983639品番AE1-13M-S
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
AE1-13M-S、AE1-20M-Sは日本水道協会認証登録品。

呼び径R1/2×G1/2備考メッキ付寸法L(mm)54使用温度範囲(℃)-15~100仕様日本水道協会認証登録品材質(本体)黄銅寸法H(mm)45使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最小内径(Φmm)10最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39237459
2023-04-15
用途: 配管
石崎サービス電気・ガス・熱供給・水道業

普通に使えます。
歪みとか、バリを気にせずにネジ込みが出来ました。

対象商品 : 39237459
2022-11-07
用途: コンプレッサーの配管用

他社の製品より背が低いので購入しました。仕上げも良い製品なので、今後も使用したいと考えています。

対象商品 : 39237459
2019-05-29
用途: マイクロバブル発生装置のスイッチコックとして
株式会社ホルス卸売・小売業

このオンダのボールバルブは、スパナで挟みやすい構造で、非常にいい商品です。
値段が安く、色違いのキャップを付属してくれれば、★5個ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする