フロントステムアップスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73985775 品番UN-B2510
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ステアリングステムシャフト部の穴に差込んでリフトアップ。付属ピン(ステムアダプター)は7種類のサイズを設定し、様々なバイクに対応。スタンドの高さを20mmずつ、7段階の調節が可能。フロントフォークを外す整備をする場合はこちらが便利。

用途フロント周りのメンテナンスに欠かせないスタンド。 寸法(幅W×奥行D)(mm)505×680 耐荷重(kg)200 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×350××680 上下調整7段階
注意
ステアリングステム下部に穴が無い車種は使用できません。安全上、リヤスタンドと併用で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする