クラッチグリース

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(60g) 注文コード74033462 品番LM-0201
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

二硫化モリブデン配合。
高荷重のかかるスプライン等の箇所の焼付防止に効果があります。
粘着性がありグリース切れの心配もありません。

用途クラッチスプライン、スラストカラー、レリーズフォーク、ピボット、ヨークスプライン、キングピン 灰黒色 容器ラミネートチューブ 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
クラッチのOHに使用
株式会社アートクラフト 様

とても使いやすく性能的にも何も問題は無いと思われます。そんなにお高くはありませんが、小社での使用には量が少し多いかなと思います。ま、使用期限が(厳密に)ある訳でもありませんので、いつでも使えると思えばその辺はOKですけどね。

対象商品:
74033462
2025-03-10
用途:
クラッチオーバーホール
タカハシ 様 (運輸・通信業)

正に万能! 濃厚なモリブデンなので、いろんなところに活用できます。

対象商品:
74033462
2024-04-18
用途:
クラッチ組付け
プロ・オフィス 様 (サービス業)

初めて使いましたがとてもいい感じでした。
今まで使っていたグリースより粘着性が良く期待できます。

1人が参考にしています
対象商品:
74033462
2024-03-20
用途:
自家用車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

普段使わないので、クラッチグリス小容量で良いですね。助かります。

対象商品:
74033462
2022-12-08
用途:
スプライン・レリーズ・クラッチ周囲の駆動部
サービス業

色々使ったが、これが最も良い。大排気量車やビックパワー車にはもう少し硬度のある物でも良いかもだが、軽から2Lクラスならこれで充分。

3人が参考にしています
対象商品:
74033462
2023-01-16
用途:
レリーズベアリングへの注油
山田商店 様 (サービス業)

某純正メーカーのスプライングリース品質が悪く、社外メーカー品で比較的柔めだがしっかり機能を果たせる製品。純正グリースよりは硬いので、冷感時には硬く感じるかも知れないが、暖まって来ると何の違和感もない。コスパも良い。

2022-10-04
用途:
クラッチ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

とても良いと思います、柔らかいですが粘着性が高く他にもクラッチグリース有りますが潤滑性が高い気がします、頻繁に触れる所でないので良い物を使いたいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
74033462
2022-06-06
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

性能は信頼するしかありません。しょっちゅう使わないので小容量がありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする