カール事務器
カール事務器の アイケア
カール事務器の 老眼鏡
老眼鏡 弱+1.5(抗菌)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74042868
品番
FR-08-15N
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
老眼鏡(メガネフレーム)はSIAA認定の抗菌仕様。共有物である老眼鏡に抗菌仕様をすることで、衛生的に使うことができます。
材質
レンズ:アクリル(単焦点クリアーレンズ)、フレーム:プラスチック
長さ(mm)
テンプル:135
質量(g)
25
加工
抗菌加工
寸法(幅W×長さL)(mm)
145×30
度数
弱+1.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10044100010
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※抗菌とは細菌の増殖を抑制することです。
※全ての細菌への効果を保証するものではありません。
※菌を一時的に死滅・除去する「殺菌」「除菌」の効果はありません。