ニシガキ工業
ニシガキ工業の バッテリー・充電器
ニシガキ工業の バッテリー
高速バリカン用 バッテリー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74043375
品番
N-902-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
充電式高速バリカン用バッテリーです。
適合本体
高速バリカン充電式(N-902〜904)
高速バリカンmini充電式(N-901)
電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
7
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
使用時間
高速バリカン充電式:約1時間、高速バリカンmini充電式:約1時間40分