LEDレーザーサーチライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 全光束(Lm)18000 注文コード74044697 品番MSL140-1224
参考基準価格(税別)¥63,875 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は全光束など4種類から選べます 他の種類を見る

新型LEDレーザーサーチライト登場!
話題のレーザービームによるピンポイント照射とLEDサーチライトによるデュアルサーチライト!
マリンテック独自の防蝕構造
ステンレス製金具付き
本体はアルミダイキャスト製で防水構造IP67
自社工場で防蝕処理
ノイズ未対策品
12V/24V共用電源
2022年モデル

電圧(V)DC12/DC24 指向角(°)スポット 光源オスラム社製 全光束(Lm)18000 色温度(K)白色/6500 寸法(mm)210×225×92 質量(kg)3.2 保証期間1年 LED使用数(個)5WLED素子×24、リングライト1WタイプLED素子×24 電力(W)156 防水保護等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする