曜日別特売
0508-512 トランコ・アール アルミーファイブエンジニアリング 74046446

トランコ・アール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外寸法・幅(mm)510
外寸法・奥行(mm)385
質量(kg)5
内容量1個注文コード74046446品番0508-512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

輸送用に特化した仕様
・3桁ダイヤル錠、ロータリー錠を標準装備
・内装は使い勝手の良い中質ウレタン貼り
3年間品質保証

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)510×385×280仕様多目的内装、送り状貼付シート、輸送用取扱シール材質ABS樹脂、合板質量(kg)5サイズM外寸法・幅(mm)510外寸法・高さ(mm)280(突起含まず)鍵付ロータリー錠、3桁ダイヤル錠外寸法・奥行(mm)385有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)245有効内寸法・幅(mm)460
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする