※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の 柄付タイプ
ミラーボール用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
材質
PVDコーティング/DH108
トラスコ品番
128-7359
注文コード
74074736
品番
BNM-060-SS DH108
参考基準価格(税別)
¥13,720
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
128-7359
材質
PVDコーティング/DH108
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
-
寸法T(mm)
2
寸法R(mm)
3