※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラーボール用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 材質PVDコーティング/DH108 トラスコ品番128-8903 注文コード74074745 品番BNM-080-SS DH108
参考基準価格(税別)¥14,280 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質・トラスコ品番など18種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番128-8903 材質PVDコーティング/DH108 寸法A(mm)8 寸法B(mm)7 寸法C(mm)0.5 寸法T(mm)2.4 寸法R(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする