※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の 柄付タイプ
ミラーボール用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
材質
PVDコーティング/DH108
注文コード
74074754
品番
BNM-320-SS DH108
参考基準価格(税別)
¥25,940
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVDコーティング/DH108
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
23.5
寸法C(mm)
1
寸法T(mm)
7
寸法R(mm)
16