※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の ボアタイプ
ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
8
タイプ
穴径ミリサイズ
注文コード
74075147
品番
EXSAP-8125R-40
参考基準価格(税別)
¥94,710
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・タイプ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
高能率・高精度な肩削り加工が可能
タイプ
穴径ミリサイズ
刃数
8
寸法Dc(Φmm)
125
寸法Lf(mm)
63
寸法Db(Φmm)
100
寸法d(Φmm)
40
寸法d1(Φmm)
32
寸法a(mm)
16.4
寸法b(mm)
9
寸法l(mm)
32
セットボルト呼び
(アーバ用セットボルト)M20×2.5×40 六角穴付きボルト(JIS規格)
質量(kg)
3.66
適合インサート
ZNGU1709※※ZER-PM
アズワン品番
65-1997-10