※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の ボアタイプ
エクストリームダイメイト ボアタイプフライス EXTDM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74075506
品番
EXTDM-5050R-12-22
参考基準価格(税別)
¥64,510
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
切れ味と強度を兼ね備えたラジアスカッタ
クーラント穴付き
用途
一般&難削材・平面削り用
平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工
タイプ
穴径ミリサイズ
刃数
5
寸法Dc(Φmm)
50
寸法R(mm)
6
寸法Lf(mm)
40
寸法Db(Φmm)
43
寸法d(Φmm)
22
寸法d1(Φmm)
17
寸法a(mm)
10.4
寸法b(mm)
6.3
寸法l(mm)
20
質量(kg)
0.29