※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の ボアタイプ
エクストリームダイメイト ボアタイプフライス EXTDM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74075524
品番
EXTDM-6063R-12-27
参考基準価格(税別)
¥76,750
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
切れ味と強度を兼ね備えたラジアスカッタ
クーラント穴付き
用途
一般&難削材・平面削り用
平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工
タイプ
穴径ミリサイズ
刃数
6
寸法Dc(Φmm)
63
寸法R(mm)
6
寸法Lf(mm)
50
寸法Db(Φmm)
58
寸法d(Φmm)
27
寸法d1(Φmm)
20
寸法a(mm)
12.4
寸法b(mm)
7
寸法l(mm)
22
質量(kg)
0.56