※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FJM-4250R-BD フィニッシュジェットミル DIJET(ダイジェット工業) 74075707 FJM-4250R-BD フィニッシュジェットミル DIJET(ダイジェット工業) 74075707

フィニッシュジェットミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数4 タイプ穴径インチサイズ(隅削り仕様) 注文コード74075707 品番FJM-4250R-BD
参考基準価格(税別)¥248,300 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は刃数・タイプなど24種類から選べます 他の種類を見る

プレス金型などの金型基準底面部の超仕上げ加工用カッタ
荒刃2枚と仕上げ刃2枚の組み合わせにより、取り代のばらつきが多い鋳鉄・鋳鋼などで安定した仕上げ面が得られる
カートリッジ式採用で容易に正面振れを調整できる

用途超仕上げ・平面削り・隅削り用 刃数4 質量(kg)14.8 タイプ穴径インチサイズ(隅削り仕様) 寸法a(mm)25.4 寸法l(mm)40 寸法b(mm)14.3 寸法d(Φmm)47.625 寸法d1(Φmm)182 寸法d2(Φmm)- 寸法Lf(mm)63 寸法Db(Φmm)237 寸法Dc(Φmm)250.5 FIG3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする