※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
DIJET(ダイジェット工業)の 特殊形状
チップ FRM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
材質
PVDコーティング/DH102
注文コード
74075847
品番
FRM-120-R03 DH102
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVDコーティング/DH102
寸法r(mm)
0.3
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
1.5
寸法T(mm)
3
寸法Dc(Φmm)
12