※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の 柄付タイプ
マックスマスター シャンクタイプフライス GMX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74075978
品番
GMX-2016-30-S16
参考基準価格(税別)
¥29,230
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ
クーラント穴付き
刃数
2
寸法Dc(Φmm)
16
寸法l1(mm)
16
寸法l2(mm)
30
寸法ls(mm)
70
寸法L(mm)
100
寸法D1(Φmm)
14
寸法Ds(Φmm)
16
寸法θn(°)
3.5(テーパ角)
適合インサート
ENMU100412ZER-※※、ENM※100312ZER-※※
用途
平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り
アズワン品番
65-2008-50