※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GMX-3020-50-S20 マックスマスター シャンクタイプフライス GMX DIJET(ダイジェット工業) 74075996 GMX-3020-50-S20 マックスマスター シャンクタイプフライス GMX DIJET(ダイジェット工業) 74075996

マックスマスター シャンクタイプフライス GMX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74075996 品番 GMX-3020-50-S20
参考基準価格(税別)¥38,120 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ
クーラント穴付き

刃数3 寸法Dc(Φmm)20 寸法l1(mm)20 寸法l2(mm)50 寸法ls(mm)80 寸法L(mm)130 寸法D1(Φmm)17.2 寸法Ds(Φmm)20 寸法θn(°)2.3(テーパ角) 適合インサートENMU100412ZER-※※、ENM※100312ZER-※※ 用途平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り アズワン品番65-2008-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする