※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
エアロチッパー モジュラーヘッド MAL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74076206
品番
MAL-2030-M16
参考基準価格(税別)
¥63,650
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上・多機能加工用
刃数
2
寸法C(mm)
12
寸法W(mm)
22
寸法Lf(mm)
43
寸法Db(Φmm)
28
寸法Dc(Φmm)
30
寸法MD
M16
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
34000
適合インサート
XOGT1605※※PD※R