※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
高精度版QMマックス MQT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
2
寸法MD
M10
注文コード
74076328
品番
MQT-2020A03-M10
参考基準価格(税別)
¥35,810
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法MD
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
QMマックスの高精度タイプ。従来タイプよりもボディバランスを向上し、5軸加工機等の複合加工機にも対応。
クーラント穴付き
用途
傾斜面・側面仕上げ加工用・肩削り加工用
平面削り、肩削り
タイプ
モジュラーヘッドタイプ
寸法θ°
3(本体傾斜角)
刃数
2
寸法Dc(Φmm)
20
寸法Lf(mm)
30
寸法Db(Φmm)
18
寸法MD
M10
寸法C(mm)
9
寸法W(mm)
14
適合インサート
XP※※100308ZER-R、YPHW1003※※Z※R-※※、ZPMT1003※※ZER-PL
FIG
2