※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
SKS-GU モジュラーヘッド MSG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74076407
品番
MSG-2022-09-M10
参考基準価格(税別)
¥28,880
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
難削材に特化した切れ味重視の高能率高送りカッタ
クーラント穴付き
刃数
2
寸法Dc(Φmm)
22
寸法Lf(mm)
30
寸法Db(Φmm)
19
寸法MD
M10
寸法C(mm)
9
寸法W(mm)
14
適合インサート
SDEW090312ZER、SDET090312ZDER-SM
用途
平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工