※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
SKS-GU モジュラーヘッド MSG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74076425
品番
MSG-4028-09-M12
参考基準価格(税別)
¥43,890
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
難削材に特化した切れ味重視の高能率高送りカッタ
クーラント穴付き
刃数
4
寸法Dc(Φmm)
28
寸法Lf(mm)
35
寸法Db(Φmm)
23.6
寸法MD
M12
寸法C(mm)
11
寸法W(mm)
19
適合インサート
SDEW090312ZER、SDET090312ZDER-SM
用途
平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工