※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSG-5035-09-M16 SKS-GU モジュラーヘッド MSG DIJET(ダイジェット工業) 74076443 MSG-5035-09-M16 SKS-GU モジュラーヘッド MSG DIJET(ダイジェット工業) 74076443

SKS-GU モジュラーヘッド MSG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74076443 品番 MSG-5035-09-M16
参考基準価格(税別)¥48,860 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

難削材に特化した切れ味重視の高能率高送りカッタ
クーラント穴付き

刃数5 寸法Dc(Φmm)35 寸法Lf(mm)43 寸法Db(Φmm)29 寸法MDM16 寸法C(mm)12 寸法W(mm)22 適合インサートSDEW090312ZER、SDET090312ZDER-SM 用途平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする