※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
SKS-GU モジュラーヘッド MSG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74076459
品番
MSG-5040-09-M16
参考基準価格(税別)
¥48,860
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
難削材に特化した切れ味重視の高能率高送りカッタ
クーラント穴付き
刃数
5
寸法Dc(Φmm)
40
寸法Lf(mm)
43
寸法Db(Φmm)
32
寸法MD
M16
寸法C(mm)
14
寸法W(mm)
26
適合インサート
SDEW090312ZER、SDET090312ZDER-SM
用途
平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工