※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSG-2025-10-M12 SKS-GU モジュラーヘッド MSG DIJET(ダイジェット工業) 74076468 MSG-2025-10-M12 SKS-GU モジュラーヘッド MSG DIJET(ダイジェット工業) 74076468

SKS-GU モジュラーヘッド MSG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74076468 品番 MSG-2025-10-M12
参考基準価格(税別)¥33,040 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

難削材に特化した切れ味重視の高能率高送りカッタ
クーラント穴付き

刃数2 寸法Dc(Φmm)25 寸法Lf(mm)35 寸法Db(Φmm)23 寸法MDM12 寸法C(mm)11 寸法W(mm)19 適合インサートSPNW10※※、SPET10※※、SPMT10※※ 用途平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする