エクストリームダイメイト モジュラーヘッド MTX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74076757 品番 MTX-3032-12-M16
参考基準価格(税別)¥41,350 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

切れ味と強度を兼ね備えたラジアスカッタ
クーラント穴付き

用途
難削材・形状加工用
平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工
刃数3 寸法C(mm)12 寸法W(mm)22 寸法R(mm)6 寸法Lf(mm)43 寸法Db(Φmm)28 寸法Dc(Φmm)32 寸法MDM16 適合インサートRNMU1205MOE-※※

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする