※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
エクストリームダイメイト モジュラーヘッド MTX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74076766
品番
MTX-4040-12-M16
参考基準価格(税別)
¥56,670
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
切れ味と強度を兼ね備えたラジアスカッタ
クーラント穴付き
用途
難削材・形状加工用
平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工
刃数
4
寸法C(mm)
14
寸法W(mm)
26
寸法R(mm)
6
寸法Lf(mm)
43
寸法Db(Φmm)
32
寸法Dc(Φmm)
40
寸法MD
M16
適合インサート
RNMU1205MOE-※※