曜日別特売
‐ オールドウッドワックス ターナー色彩 74076826

 

‐ オールドウッドワックス ターナー色彩 74076826
‐ オールドウッドワックス ターナー色彩 74076826
‐ オールドウッドワックス ターナー色彩 74076826
‐ オールドウッドワックス ターナー色彩 74076826
‐ オールドウッドワックス ターナー色彩 74076826
‐ オールドウッドワックス ターナー色彩 74076826

オールドウッドワックス

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ジャコビーン
内容量1缶(350mL)注文コード74076826品番
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

無垢の木に塗り込むだけで、味のある古材のような仕上がりに!木の保護と着色が同時に行えます。
カラーバリエーションはブラウン系5色、グレー系4色、ホワイトの10色です。天然素材のミツロウが主な原料です。
嫌な臭いが少なく、気軽に使えます。クリームタイプなので伸びがよく、簡単に綺麗に仕上がります。
マイナスドライバーや紙やすりなどで木の表面に傷をつけることによって、ワックスが染み込み、より古びた木材のような仕上がりになります。
刷毛や柔らかい布でワックスを取り、少しずつ塗り広げてください。
数色を塗り分けるように馴染ませながら塗っていくと、味のある古材のような仕上がりになります。仕上げにきれいな布で拭き上げてください。

用途無塗装木部の着色とつや出しジャコビーン成分ろう(蜜蝋、マイクロクリスタリンワックス)、有機溶剤(イソパラフィン)、合成樹脂(アルキド、テルペン)、顔料タイプソフト種類油性主な用途危険等級アズワン品番64-5139-25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.0063L指触乾燥時間(時間)1~2/25℃(硬化乾燥:1週間)特性つや出し塗り面積(1回塗り)(m2)10~15/缶危険物の性状非水溶性
注意
※ワックスの付いた布類は自然発火を起こす可能性があるので、水につけて廃棄して下さい。
※お子様の手の届かないところに保管して下さい。
※有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中共に換気をよくして下さい。
※火気のあるところでは塗装しないでください。
※ふたをしっかりと閉め、直射日光の当たらない場所で水平に保管して下さい。
※40℃以上の場所は避けて保管して下さい(液状になり、漏れ等が発生する原因になります)。

商品説明動画

オールドウッドワックス製品紹介【ターナー色彩株式会社】
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: 木工
製造業

非常に塗りやすく仕上がりも良い感じ、気温によって粘度が変わらないのもポイント高いです。

対象商品 : 74076878
2021-06-17
用途: 匂いもなく使いやすい
製造業

ジャコビーンとアンティークグレーで最後まで悩んだが、アンティークグレーにして正解だった。匂いもなく、質感のやわらかいワックスのため、簡単に塗装することができた。塗装した素材はシナベニヤとファルカタ集成材、思った通りの色が出て、1度塗りで満足な仕上がり。

対象商品 : 74076844
2021-02-10
用途: 木工
その他業種

半固形なので細部への色付けも楽にこなせますし、仕上がり質感も良好です。

対象商品 : 74076862
2020-03-04
用途: テーブル、出窓など無垢木材家具類のメンテナンス
運輸・通信業

塗り延ばしがスムーズで乾きも程々に速く、無臭性なので作業効率がとても良い。我が家のニーズにチーク色もぴったりでしたが、今後他のカラーも試してみたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 74076853
2019-03-31
用途: 家具製作
製造業

ペースト状なのでとても作業性が良い。いつも使っている某WAXは、冬場カチカチに固まっているので大変だったが、これは良い。作業時間短縮のメリットは大きい。更に無臭とはありがたい。

対象商品 : 74076914
2020-05-06
用途: ドアの塗装作業
製造業

買ったのはホワイトです、伸びか良いが、思ったより透け感があり、私の場合は三度塗りしました。匂いは全く気にならないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする