※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
DHコート ワンカット70エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
10.5
注文コード
74077274
品番
SEHH6105
参考基準価格(税別)
¥25,530
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
100
刃数
6
刃先径(Φmm)
10.5
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
30
材質
DH102
寸法L(mm)
100
寸法l(mm)
30
寸法l2(mm)
35
寸法ls(mm)
65
寸法Ds(Φmm)
12
寸法Dc(Φmm)
10.5
FIG
1