※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の ボアタイプ
SKS-GU ボアタイプフライス(SKG-10タイプ) SKG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
6
タイプ
穴径インチサイズ
注文コード
74077755
品番
SKG-6080R-10
参考基準価格(税別)
¥94,140
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・タイプ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
高切込み高送りが可能な高能率荒加工用工具。
クーラント穴付き
用途
高送り・形状加工用
平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工
タイプ
穴径インチサイズ
刃数
6
寸法Dc(Φmm)
80
寸法Lf(mm)
70
寸法Db(Φmm)
65
寸法d(Φmm)
31.75
寸法d1(Φmm)
26
寸法a(mm)
12.7
寸法b(mm)
8
寸法l(mm)
32
セットボルト呼び
(アーバー用セットボルト)M10 六角穴付きボルト(JIS規格)
質量(kg)
1.2
適合インサート
SPNW10※※、SPET10※※、SPMT10※※