※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の ボアタイプ
SKS-GU ボアタイプフライス(SKG-10タイプ) SKG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
5
タイプ
穴径ミリサイズ
注文コード
74077798
品番
SKG-5063R-10-27
参考基準価格(税別)
¥65,720
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・タイプ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
高切込み高送りが可能な高能率荒加工用工具。
クーラント穴付き
用途
高送り・形状加工用
平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工
タイプ
穴径ミリサイズ
刃数
5
寸法Dc(Φmm)
63
寸法Lf(mm)
50
寸法Db(Φmm)
48
寸法d(Φmm)
27
寸法d1(Φmm)
20
寸法a(mm)
12.4
寸法b(mm)
7
寸法l(mm)
22
セットボルト呼び
(アーバー用セットボルト)M12×1.75×30 六角穴付きボルト(JIS規格)
質量(kg)
0.5
適合インサート
SPNW10※※、SPET10※※、SPMT10※※