※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の ボアタイプ
SKS-GU ボアタイプフライス(SKG-14タイプ) SKG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
6
タイプ
穴径インチサイズ
注文コード
74077877
品番
SKG-6125R-14
参考基準価格(税別)
¥128,210
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・タイプ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
高切込み高送りが可能な高能率荒加工用工具。
用途
高送り・形状加工用
平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工
タイプ
穴径インチサイズ
刃数
6
寸法Dc(Φmm)
125
寸法Lf(mm)
63
寸法Db(Φmm)
100
寸法d(Φmm)
38.1
寸法d1(Φmm)
60
寸法a(mm)
15.9
寸法b(mm)
10
寸法l(mm)
38
セットボルト呼び
(アーバー用セットボルト)M20 フライスアーバ用クランプボルト
質量(kg)
2.8
適合インサート
SPNW14※※、SPMT14※※
FIG
2