※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の ボアタイプ
SKS-GU ボアタイプフライス(SKG-09タイプ) SKG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74077965
品番
SKG-9080R-09-27
参考基準価格(税別)
¥122,670
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
クーラント穴付き
タイプ
穴径ミリサイズ
刃数
9
寸法Dc(Φmm)
80
寸法Lf(mm)
50
寸法Db(Φmm)
60
寸法d(Φmm)
27
寸法d1(Φmm)
20
寸法a(mm)
12.4
寸法b(mm)
7
寸法l(mm)
22
セットボルト呼び
(アーバー用セットボルト)M12×1.75×30 六角穴付きボルト(JIS規格)
質量(kg)
0.97
適合インサート
SDEW090312ZER、SDET090312ZDER-SM