※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スウィングボール ネオ SWBX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74078613 品番 SWBX-20080-S20
参考基準価格(税別)¥46,930 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
使用インサート(主刃)1、(副刃)1、(外周刃)1 寸法R(mm)10 寸法Dc(Φmm)20 寸法l(mm)29 寸法l2(mm)80 寸法ls(mm)80 寸法L(mm)160 寸法D1(Φmm)18.7 寸法Ds(Φmm)20 用途荒・形状加工用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする