※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の 柄付タイプ
スウィングボール ネオ SWBX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74078638
品番
SWBX-25080-S25
参考基準価格(税別)
¥49,430
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
使用インサート
(主刃)1、(副刃)1、(外周刃)1
寸法R(mm)
12.5
寸法Dc(Φmm)
25
寸法l(mm)
33
寸法l2(mm)
80
寸法ls(mm)
80
寸法L(mm)
160
寸法D1(Φmm)
23.5
寸法Ds(Φmm)
25
用途
荒・形状加工用