※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ XNMU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PVDコーティング/JC8050 注文コード74082673 品番XNMU080610AER-PM JC8050
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る
用途高能率・平面削り用 材質PVDコーティング/JC8050 寸法A(mm)17.5 精度M 寸法T(mm)6.5 寸法rε(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする