EZN4D0370S04 ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D DIJET(ダイジェット工業) 74084509

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZN4D0370S04 ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D DIJET(ダイジェット工業) 74084509
EZN4D0370S04 ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D DIJET(ダイジェット工業) 74084509

ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)3.7注文コード74084509品番EZN4D0370S04
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)¥7,770販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル
新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現
溝平滑処理:優れた切りくず排出性
DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用
新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上

用途穴あけ加工ドリル径(Φmm)3.7溝長(mm)25全長(mm)59シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)3.7表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30寸法Lo(mm)59.7寸法Dc(Φmm)3.7有効加工深さ4×Dc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする