曜日別特売
LCL-51S LED人感ライト TAKEX(タケナカエンジニアリング) 74087643

LED人感ライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
質量(g)約650
内容量1台注文コード74087643品番LCL-51S
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スタイリッシュな小型デザインの一般家庭向けLED人感ライトです
チップオンボード型LEDで効率の良い明るさを実現
ライト部はチップオンボード型LEDを採用、広範囲をムラ無く照射します。
スタイリッシュな小型デザイン
一般家庭向けに適した小型デザインのLED人感ライトです。また、小型ながらも前方10mの警戒が可能です。
防犯効果を高める調光機能
20%の調光機能により常夜灯としても使用できます。そして、調光点灯中にセンサーが検知した場合100%点灯します。
ライト部とセンサー部は個別調整が可能
ライト部とセンサー部は個別に角度調整が可能です。様々な設置場所にも対応が可能です。

材質ライト部:アルミダイキャスト、本体:樹脂質量(g)約650消費電力(W)14電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-20~40検知方式パッシブインフラレッド方式動作モード約5lx~∞lx (昼夜判別)設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP55相当)配線方式電源:ACプラグ式(3m)明るさ(Lm)800調光方式20%点灯点灯時間テスト(3秒)/5秒/30秒/1分/3分/5分(オフディレイ動作)検知エリア立体型(最長部10m)
注意
※人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする