TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 料理道具
TAKAGI(高儀)の まな板・解凍ボード
TAKAGI(高儀)の まな板立て
自立式まな板スタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74088385
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
斜めに入ったワイヤーがしっかり自立をサポート
シンクを傷つけない脚ゴム付
用途
まな板をスッキリ収納
付属品
脚ゴム4個
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ+紛体塗装) 脚ゴム:シリコンゴム
耐熱温度(℃)
シリコンゴム:200
アズワン品番
64-4071-42
収納枚数(枚)
1