TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 料理道具
TAKAGI(高儀)の まな板・解凍ボード
TAKAGI(高儀)の まな板立て
まな板スタンドトリプル シートまな板対応
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74088394
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
シートまな板も収納できる
シンクを傷つけない脚ゴム付
用途
まな板をスッキリ収納
付属品
脚ゴム4個
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ+紛体塗装) 脚ゴム:シリコンゴム
耐熱温度(℃)
シリコンゴム:200
アズワン品番
64-4071-43
収納枚数(枚)
3