アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ハンディモップ
アズマ工業の ハンディモップ本体
シーリングファン・高所モップF
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74088684
品番
LL587
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
シーリングファン・梁・棚・照明・壁・天井等の高所のホコリ取り
材質
ヘッド:ポリプロピレン・ポリアセタール、柄:アルミ、モップ:ポリエステル
質量(g)
555
全長(cm)
128〜282
拭き幅(cm)
28
繰り返し・詰め替え
対応