カリタ
カリタの テーブルウェア(卓上備品・食器)
カリタの グラス・食器・カトラリー
カリタの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
HA-トレイ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74089365
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
形状
円形
直径(Φmm)
122
高さ(mm)
36
材質
波佐見焼
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
適合
HA101ドリッパー・HA102ドリッパー、HA155ドリッパー・HA185ドリッパー
質量(g)
約270
本体寸法(mm)
122×122×36