1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74091965 品番TPC1-FMS110D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

2100〜2500万画素のカメラに対応した高性能モデル
1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。
条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。
ピクセルサイズ1.85μm〜カメラに対応。
可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。
先端フィルタネジ付き
Cマウント以外のマウントにも対応可能。
高コントラスト。
ディストーションレス。

マウントC W.D.(mm)110 光学倍率 センサー寸法(mm)21.8(4/3") 視野1.1" 10.4×14.2、1.2" 12.8×14.6 被写界深度(mm)114.5±3.4 TVディストーション+0.007% NA(開口数)0.082〜0.014

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする