曜日別特売
YBK-402REGY 防寒フリースフルフェイスマスク HotLaccu 74093049

YBK-402REGY 防寒フリースフルフェイスマスク HotLaccu 74093049
YBK-402REGY 防寒フリースフルフェイスマスク HotLaccu 74093049
YBK-402REGY 防寒フリースフルフェイスマスク HotLaccu 74093049

防寒フリースフルフェイスマスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード74093049品番YBK-402REGY
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

フェイスマスク・ハーフマスク・ネックウォーマーなど様々な状況下で多様な使い方が可能!ドローコード付で顔周りからの風の侵入を防ぎます。

用途冬場の作業やレジャーにも。外:赤、内:グレー材質ポリエステル100%寸法(mm)220×180160×320質量(g)85
注意
※体質により、かぶれ・かゆみ、湿疹等を起こす場合があります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※洗濯中に色落ちする場合がありますので他の物と分けて洗ってください。手洗いまたはぬるま湯で、軽く短時間の押し洗いをしてください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに水分を切り、形を整えて陰干し乾燥してください。
※生地の性質上、多少色移りしたり縮んだりすることがあります。
※火気には近づけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする