WMF-SJ45-CB WM防鼠付スリム水切り (鋼板製) 差し込みジョイント式 城東テクノ 74093785 WMF-SJ45-CB WM防鼠付スリム水切り (鋼板製) 差し込みジョイント式 城東テクノ 74093785 WMF-SJ45-CB WM防鼠付スリム水切り (鋼板製) 差し込みジョイント式 城東テクノ 74093785

WM防鼠付スリム水切り (鋼板製) 差し込みジョイント式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10本) 注文コード 74093785 品番 WMF-SJ45-CB
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

機能はそのままで見付の薄さを追求。
住宅の外観を妨げません。
薄くなっても換気性能は従来の製品と同様。
換気部材としての性能をしっかり担保します。
もちろん「Jotoしろあり保証制度」にも対応しています。
水切り本体の端部に切り欠き加工が施され、さらに手軽に本体同士の接続が可能となりました。
また、ジョイントカバーが不要となったため、さらに意匠性が向上します。
意匠性をさらに高める専用のコの字型面取出隅が加わりました。
また、豊富な役物シリーズで施工の手間も省略可能です。
見付幅18mmと薄さを追求したことで、住宅の外観をシャープに演出。

材質カラーGL鋼板※JIS G3322 長さ(mm)3030 シックブラウン 板厚(mm)0.35 墨出位置(mm)51.5 出幅(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする