城東テクノ
城東テクノの 木造住宅接合金物
城東テクノの 防鼠材・水切り
水切り(アルミ製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10本)
注文コード
74094589
品番
WSA-70-SW
参考基準価格(税別)
¥105,700
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
錆びにくく、軽くて丈夫なアルミ製。
材質
アルミニウム
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
1.1
色
シルキーホワイト
出幅(mm)
70