城東テクノ
城東テクノの 木造住宅接合金物
城東テクノの 防鼠材・水切り
防鼠付水切り(アルミ製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10本)
注文コード
74094808
品番
WMA-55-FB
参考基準価格(税別)
¥125,400
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
軽くて丈夫なアルミ製に防鼠機能をプラス。
材質
アルミニウム
長さ(mm)
3750
厚さ(mm)
1
色
ファッションブラウン
墨出位置(mm)
59.5
出幅(mm)
56
有効換気面積(cm
2
/m)
79