城東テクノ
城東テクノの 木造住宅接合金物
城東テクノの 防鼠材・水切り
開閉式防鼠付水切り(アルミ製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10本)
注文コード
74094966
品番
WMA-245S-SC
参考基準価格(税別)
¥146,700
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
冬季の冷気遮断用のシャッター付き。
軽くて丈夫なアルミタイプ。
付属品
ヒンジ金具×5
材質
アルミニウム
長さ(mm)
3750
厚さ(mm)
1
色
ステンカラー
墨出位置(mm)
72
出幅(mm)
46
有効換気面積(cm
2
/m)
75
注意
※墨出位置:土台下端から製品上端までの距離。位置決めの目安となる寸法です。
※本体底面の開口部シャッターで、季節に応じて通気調整ができます。