3/1より値下げ!現場を応援

健康ミネラルむぎ茶

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2L×6本) 注文コード 74095008 品番 19375
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,158
販売価格(税別) 値下げ
1,998

カフェインゼロだから乳幼児からお年寄りまで、家族みんなでおいしく水分&ミネラル補給!
やかんで煮出したような心地よい香ばしい香りで、甘くすっきりとした味わいの麦茶。
[伊藤園のこだわり]原料は、大麦(六条大麦)&麦芽(二条大麦)をおいしくブレンド。焙煎は、「極蒸し2段焙煎」と「熱風焙煎」で、大麦の香ばしい香りと甘いコクを引き出します。大麦を充分に蒸してから2回に分けて焙煎(2段焙煎)することで、芯まで焦がすことなくこうばしい香りとコクのある味わいを引き出し、熱した空気を利用し、焦がさず焙煎することで(熱風焙煎)、表面がカリッと焼き上がり、広がりのある香りと甘みのあるすっきりとした味わいを高めます。
無香料・無着色。【乳児用規格適用食品】

原材料大麦(カナダ、オーストラリア、アメリカ)、飲用海洋深層水(高知県)、麦芽(オーストラリア)/ ビタミンC 栄養成分食塩相当量:0.03g、マグネシウム:0.5mg、亜鉛:0〜0.01mg、カリウム:12mg、リン:1.3mg、マンガン:0〜0.01mg、カフェイン:0mg 容量(L)2 シリーズ健康ミネラルむぎ茶 容器ペットボトル 入数(本)6
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
会議用
建設業・工事業

容量が多いのでお得ですが、容量が1Lのものがあれば持ち運びやすいので取り扱いがあれば買いたいです。

2025-01-06
用途:
休憩の時
製造業

寒くなっていても取り扱いが有って助かりました。
一箱でも注文出来、割高なのが難点。

対象商品:
31221559
2024-03-27
用途:
仕事の車の運転中
その他業種

移動距離がある時に利用させてもらってます。
持ち運びやすいので便利で助かります。

2023-10-26
用途:
毎朝
株式会社三ツ星工業 様 (建設業・工事業)

子どもの水筒に入れてます。
ありがたくいつも愛用させてもらってます。

対象商品:
74095017
2021-09-14
用途:
通信工事屋外作業の熱中症対策
建設業・工事業

スポーツドリンクを大量に摂取すると糖分が気になるが、麦茶にミネラルが含まれるので熱中症対策で使用しており、すっきりと飲みやすい。

対象商品:
74095008
2020-08-12
用途:
検査
個人のお客様

現場作業者の熱中対策として、ミネラル補給ができ大変満足しています。

対象商品:
74095017
2018-06-20
用途:
職員作業(除草・排水溝清掃)
教育・研究機関

24本入りを購入して職員作業時の水分補給に利用しました。美味しかったです。650mlも入っていたので満足です。

対象商品:
74095008
2018-05-19
用途:
産廃品の回収作業
製造業

水筒に入れて、暑い時期の水分を補給するために飲んだりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする