日立
日立の 冷房用品
日立の 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
日立の 除湿機
除湿機(小型床置き)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74102246
品番
RK-NP12PV2
参考基準価格(税別)
¥632,000
販売価格(税込)
¥426,129
販売価格(税別)
¥
387,390
バスケットに入れる
据付性に配慮した小型床置タイプ。
多機能リモコン(オプション部品)により
制御機能を充実化。
仕様
再熱専用
色
ナチュナルグレー
型
インバータ型
電圧(V)
単相100
所要圧縮機(kw)
0.9
除湿能力(L/h)
定格:3.2、最大:3.8
冷却能力
無し
馬力
1.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません